Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF WS 81107
Rondelles
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :WS 81107
Rubix :0301-1270606
Fabricant :30079
EAN :7316577122742


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 3,5 mm |
Détails articles : CONTREPLAQUE WS 81107 SKF
Roulement à rouleaux Poussée cylindrique Poussée cylindrique
Les rondelles-arbre pour butées à aiguilles et à rouleaux cylindriques sont fournies séparément. Elles sont en acier trempé au carbone allié au chrome et comportent une surface de piste usinée avec précision et un alésage rectifié. Les rondelles peuvent être combinées avec des cages à aiguilles axiales et des rondelles-logement pour créer des roulements complets. SKF recommande d'utiliser des rondelles WS dans les applications à grande vitesse où un centrage précis des rondelles est requis.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 3,5 mm |
| Epaisseur | 3,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,64 € HT
/ unité
23,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours