Rondelle de compensation / entretoise de palier INA GS81207
Rondelle-logement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GS81207
Rubix :0269-1004024
Fabricant :0000247320000
EAN :4012802712704


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 37 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 5,25 mm |
Détails articles : CONTREPLAQUE GS 81207 QMC 5 INA
Roulements à rouleaux cylindriques axiaux 874, à sens unique, comprenant K874, GS, WS
Roulements à rouleaux cylindriques axiaux 812, à simple direction, comprenant K812, GS, WS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 37 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 5,25 mm |
| Epaisseur | 5,25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,00 € HT
/ 5 unités
180,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours