Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF TMAS 125-100

Machinery Shim pack TMAS

Voir les informations techniques

Références

SKF :TMAS 125-100
Rubix :0301-5443831
EAN :7316570387216
CALE TMAS 125-100 BTE DE 10 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CALE TMAS 125-100 BTE DE 10 SKF


Les cales SKF pour machines sont utilisées pour ajuster facilement et de manière fiable la hauteur d'une machine. Les cales de haute qualité permettent des ajustements de hauteur précis et durables qui font gagner du temps et assurent un fonctionnement fiable de la machine. Les cales sont fournies par paquets de 10 et peuvent être utilisées pour recharger les kits de cales SKF pour machines (assortiments de différentes tailles et épaisseurs de cales).
Les plaques calibrées SKF sont utilisées pour ajuster facilement et de manière fiable la hauteur d'une machine. Les plaques calibrées de haute qualité permettent des ajustements de hauteur précis et durables qui font gagner du temps et favorisent un fonctionnement fiable de la machine. Les plaques calibrées sont fournies par paquets de 10 et peuvent être utilisées pour recharger les kits de plaques calibrées SKF pour machines (assortiments de différentes tailles et épaisseurs de plaques calibrées).

Points forts

- Facile à monter et à démonter
- Tolérances étroites pour des ajustements précis
- Entièrement ébavuré
- Fourni en paquets contenant 10 cales
- L'épaisseur et la taille sont clairement indiquées sur la cale.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur45 mm
Epaisseur1 mm
Matièreacier inoxydable (qualité 304s31)
85,81 € HT
/ unité
102,97 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h