Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF AS 75100
Rondelles
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :AS 75100
Rubix :0301-1270884
Fabricant :547
EAN :7316570792225


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 1 mm |
Détails articles : CONTREPLAQUE AS 75100 SKF
Roller bearing Needle thrust Needle
Les rondelles universelles minces pour butées à aiguilles sont fournies séparément. Elles sont en acier à ressort et trempées et les deux faces des rondelles sont polies et peuvent servir de pistes de roulement. Les rondelles peuvent être utilisées pour obtenir des solutions économiques si les composants adjacents ne sont pas trempés mais ont une dureté adéquate et que les exigences sont modérées en termes de battement. Elles peuvent être utilisées comme rondelles-arbre ou rondelles-logement pour des roulements de série AXK et comme rondelles-arbre pour des roulements de série AXW.
Points forts
- Permet l'interchangeabilité totale des rondelles
- Nécessite un espace axial minimal
- Fournit des solutions rentables
- Nécessite un espace axial minimal
- Fournit des solutions rentables
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 1 mm |
| Epaisseur | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,41 € HT
/ unité
10,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours