Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONTCPLAT4,3A2, Diamètre intérieur: 4.3 mm | Diamètre extérieur: 8 mm | Norme: DIN 433

Rondelles pour vis à tête cylindrique

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONTCPLAT4,3A2
Rubix :U600-8280420
Fabricant :0433243
EAN :4043377032966
ROND PR VIS TC 4,3 DIN 433 INOX A2 0433243
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur4,3 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Diamètre extérieur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND PR VIS TC 4,3 DIN 433 INOX A2 0433243


Rondelles pour vis à tête cylindrique A2 8X4,3X0,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4,3 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Diamètre extérieur8 mm
Normedin 433
Diamètre métriquem4
Epaisseur0,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,20 HT
/ 1 000 unités
20,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

4,3 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

8 mm

Norme

Diamètre métrique

m4
Sélectionner les références (30)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.