Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONGOUJG13A4, Diamètre intérieur: 13 mm | Diamètre extérieur: 25 mm | Norme: DIN 1441
Rondelles pour goujon, grossières
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONGOUJG13A4
Rubix :U600-8280762
Fabricant :1441413
EAN :4043377134813


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 25 mm |
Détails articles : ROND PR GOUJON G 13 DIN 1441 INOX A4 1441413
Rondelles pour goujon, grossières A4 25X13X3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Norme | DIN 1441 |
| Diamètre métrique | M13 |
| Epaisseur | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,43 € HT
/ 100 unités
269,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
13 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
25 mm
Diamètre métrique
M13