Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONLU2,5A2, Diamètre intérieur: 2.5 mm | Diamètre extérieur: 10 mm | Norme: NFE 25514

Rondelles AFNOR forme L

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONLU2,5A2
Rubix :U600-8280594
Fabricant :255142L25
EAN :4043377358462
ROND PLATE NFE 25-514 A2 L2,5 2,7X10X0,5 0 INOX A2
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur2,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND PLATE NFE 25-514 A2 L2,5 2,7X10X0,5 0 INOX A2


Rondelles AFNOR forme L A2 10X2,5X0,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur10 mm
NormeNFE 25514
Diamètre métriqueM2,5
Taillel
Epaisseur0,5 mm
10,20 HT
/ 500 unités
12,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre intérieur

2,5 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

10 mm

Diamètre métrique

M2,5

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.