Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONPP27A4, Diamètre intérieur: 27 mm | Diamètre extérieur: 50 mm | Norme: DIN 7389
Rondelles pour constructions en acier
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONPP27A4
Rubix :U600-8280458
Fabricant :7989427
EAN :4043377179968


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 27 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
Détails articles : ROND CONS. ACIER 27 DIN 7989-1 INOX A4 7989427
Rondelles pour constructions en acier A4 50X27X8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 27 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Norme | DIN 7389 |
| Diamètre métrique | M27 |
| Epaisseur | 8 mm |
| Type | rondelles pour constructions en acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,61 € HT
/ 25 unités
160,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours