Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONZ5A4ISO, Diamètre intérieur: 5 mm | Diamètre extérieur: 10 mm | Norme: ISO 7089

Rondelles plates, série normale, 200 HV

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONZ5A4ISO
Rubix :U600-8280277
Fabricant :708945
EAN :4043377308955
ROND PLAT 5 ISO 7089 INOX A4 708945
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur5 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND PLAT 5 ISO 7089 INOX A4 708945


Rondelle plate sans chanfrein, rangée normale
Rondelles plates, série normale, 200 HV A4 10X5X1
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur10 mm
Normeiso 7089
Diamètre métriquem5
Epaisseur1 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,50 HT
/ 1 000 unités
49,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

5 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

10 mm

Diamètre métrique

m5
Sélectionner les références (58)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.