Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONLU5A2ISO, Diamètre intérieur: 5 mm | Diamètre extérieur: 15 mm | Norme: ISO 7093

Rondelles plates, Large, 200 HV

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONLU5A2ISO
Rubix :U600-8280556
Fabricant :709325
EAN :4043377309532
ROND PLAT LARGE 15X5 INOX A2 709325
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND PLAT LARGE 15X5 INOX A2 709325


Rondelles plates, Large, 200 HV A2 15X5X1
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur15 mm
NormeISO 7093
Diamètre métriqueM5
Epaisseur1 mm
62,50 HT
/ 1 000 unités
75,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

5 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

15 mm

Diamètre métrique

M5

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.