Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONGOUJG8A4, Diamètre intérieur: 8 mm | Diamètre extérieur: 14 mm | Norme: DIN 1441
Rondelles pour goujon, grossières
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONGOUJG8A4
Rubix :U600-8280730
Fabricant :144148
EAN :4043377134974


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 14 mm |
Détails articles : ROND PR GOUJON G 8 DIN 1441 INOX A4 144148
Rondelles pour goujon, grossières A4 14X8X1,6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Norme | din 1441 |
| Diamètre métrique | m8 |
| Epaisseur | 1,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,56 € HT
/ 100 unités
157,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
8 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
14 mm
Diamètre métrique
m8