Rondelle plate et à haute résistance Spartex RON58A2, Diamètre intérieur: 58 mm | Diamètre extérieur: 105 mm | Norme: DIN 125 / ISO 7089

Rondelles forme A

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RON58A2
Rubix :U600-8281558
Fabricant :01252580
EAN :4043377405487
ROND PLAT D.58 DIN 125 A INOX A2 01252580
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur58 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Diamètre extérieur105 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND PLAT D.58 DIN 125 A INOX A2 01252580


Scheiben Form A A2 105X58X9
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur58 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Diamètre extérieur105 mm
Normedin 125 / iso 7089
Diamètre métriquem58
Epaisseur9 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,36 HT
/ 5 unités
106,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

58 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

105 mm

Norme

Diamètre métrique

m58
Sélectionner les références (75)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.