Rondelle plate et à haute résistance Spartex RON4,3A2, Diamètre intérieur: 4.3 mm | Diamètre extérieur: 9 mm | Norme: DIN 125
Rondelles forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON4,3A2
Rubix :U600-8281570
Fabricant :0125243
EAN :4043377023872


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4,3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 9 mm |
Détails articles : ROND PLAT D.4,3 DIN 125 A INOX A2
Rondelles forme A A2 9X4,3X0,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4,3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 9 mm |
| Norme | DIN 125 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Epaisseur | 0,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,80 € HT
/ 1 000 unités
17,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
4,3 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
9 mm
Norme
Diamètre métrique
M4