Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONEPAIS6,4A2, Diamètre intérieur: 6.4 mm | Diamètre extérieur: 17 mm | Norme: DIN 7349
Rondelles épaisse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONEPAIS6,4A2
Rubix :U600-8280820
Fabricant :7349264
EAN :4043377152176


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 17 mm |
Détails articles : ROND EPAISSE D.6,4X3 DIN 7349 INOX A2
Rondelles épaisse A2 17X6,4X3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Norme | din 7349 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Epaisseur | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,25 € HT
/ 500 unités
120,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
6,4 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
Diamètre métrique
m6