Disque abrasif Pferd Tools CC-VRH 100 A 240 F
Rondelles de non tissé COMBICLICK® CC-VRH 100 A 240 F
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :CC-VRH 100 A 240 F
Rubix :0060-0514940
Fabricant :42000030
EAN :4007220948125
Détails articles : RONDELLE NON TISSE VRH 100-240 A 240 F COMBICLICK 42000030
Les rondelles Vlies COMBICLICK® VRH atteignent leur meilleur rendement pour une vitesse de coupe recommandée de 15 à 20 m/s. De ce fait on obtient un compromis idéal entre le rendement d'enlèvement de matière, la qualité de la surface, la contrainte thermique de la pièce à usiner et l'usure de l'outil. Utilisation universelle pour l'usinage de surfaces de métaux, par ex. l'élimination de traces de meulage, d'oxydation et de légers travaux d'ébavurage. Abrasif : corindon A Granulométries livrables : 100 G (gros) = brun jaune 180 M (moyen) = brun rouge 240 F (fin) = bleu Applications : Élimination de couleurs de recuit sur des éléments de construction en acier inoxydable (INOX) Meulage fin de grandes surfaces dans la construction d'appareil et de réservoirs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Grain | 240 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,70 € HT
/ 10 unités
111,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours



