Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI13A0114, Diamètre intérieur: 13 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472

Circlips pour trous

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :CIRINT13A2
Spartex :CIRI13A0114
Rubix :U600-8306977
Fabricant :0472213
EAN :4043377040114
CIRCLIP INT D.13 A1 DIN 472 INOX RENFORCE 1.4122
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur13 mm
Diamètre extérieur14,1 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP INT D.13 A1 DIN 472 INOX RENFORCE 1.4122


Circlips pour trous A1 13X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur13 mm
Diamètre extérieur14,1 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur1 mm
Typecirclips pour trous
NormeDIN 472
104,26 € HT
/ 200 unités
125,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

13 mm

Diamètre extérieur

14,1 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.