Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI22A2780, Diamètre intérieur: 22 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472

Circlips pour trous

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CIRI22A2780
Rubix :U600-8295614
Fabricant :0472453222
EAN :4043377362780
CIRCLIP INT D.22 A1 DIN 472 INOX RENFORCE+ 1.4532
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur23,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP INT D.22 A1 DIN 472 INOX RENFORCE+ 1.4532


Anneaux d'arrêt pour alésages A1 22X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur23,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur1 mm
Typeanneaux d'arrêt pour alésages
NormeDIN 472
427,72 € HT
/ 100 unités
513,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

22 mm

Diamètre extérieur

23,5 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.