Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600163, Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600163
Rubix :0427-8144691



Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR/AXES DIN471 EN VRAC DIAM. 12 INOX
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1 mm |
| Type | circlip extérieur pour axe |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,83 € HT
/ unité
2,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
Diamètre intérieur
74,5 mm
Diamètre extérieur
12 mm
