Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE35A9804, Diamètre intérieur: 32.2 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471

Circlips pour arbres

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :CIREXT35A2
Spartex :CIRE35A9804
Rubix :U600-8295786
Fabricant :0471235
EAN :4043377039804
CIRCLIP EXT D.35 A1 DIN 471 INOX RENFORCE 1.4122
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur32,2 mm
Diamètre extérieur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP EXT D.35 A1 DIN 471 INOX RENFORCE 1.4122


Circlips pour arbres A1 35X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32,2 mm
Diamètre extérieur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur1,5 mm
Type0,4
NormeDIN 471
181,46 € HT
/ 50 unités
217,75 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre intérieur

32,2 mm

Diamètre extérieur

35 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.