Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 9925431038, Diamètre intérieur: 35.1 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 9925

Anneaux élastiques en fil rond pour arbres

Voir les informations techniques

Références

Spartex :9925431038
Rubix :U600-8296191
Fabricant :9925431038
EAN :4043377390417
BAGUE DE BUTE FIL RONDDIN 9925 INOX A1 D38 ARRET POUR ARBRE
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur35,1 mm
Diamètre extérieur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE DE BUTE FIL RONDDIN 9925 INOX A1 D38 ARRET POUR ARBRE


Anneaux élastiques en fil rond pour arbres A1 38X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35,1 mm
Diamètre extérieur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur2,5 mm
Typeanneaux élastiques en fil rond pour arbres
NormeDIN 9925
177,88 € HT
/ 100 unités
213,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

35,1 mm

Diamètre extérieur

4 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.