Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONCR12,5X6,2X0,35A1, Diamètre métrique: M6 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 2093
Rondelles coniques-ressort
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCR12,5X6,2X0,35A1
Rubix :U600-8281223
Fabricant :20932125 62 035
EAN :4043377358967


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre extérieur | 12,5 mm |
Détails articles : ROND CON. RESS. 12,5X6,2X0,35 INOX A1 20932125 62 035
Rondelles coniques-ressort A1 12,5X6,2X0,35
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre extérieur | 12,5 mm |
| Norme | DIN 2093 |
| Type | rond con. ress. 12,5x6,2x0,35 inox a1 20932125 62 035 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Epaisseur | 0,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,00 € HT
/ 200 unités
58,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre intérieur
6,2 mm
Diamètre extérieur
12,5 mm
Type
rond con. ress. 12,5x6,2x0,35 inox a1 20932125 62 035
Diamètre métrique
M6