Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONCR14X7,2X0,5A1, Diamètre métrique: M7 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 2093

Rondelles coniques-ressort

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONCR14X7,2X0,5A1
Rubix :U600-8281216
Fabricant :2093214 72 05
EAN :4043377358981
ROND CON. RESS. 14X7,2X0,5 INOX A1 2093214 72 05
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur7,2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Diamètre extérieur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND CON. RESS. 14X7,2X0,5 INOX A1 2093214 72 05


Rondelles coniques-ressort A1 14X7,2X0,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7,2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Diamètre extérieur14 mm
NormeDIN 2093
Typerond con. ress. 14x7,2x0,5 inox a1 2093214 72 05
Diamètre métriqueM7
Epaisseur0,5 mm
66,30 HT
/ 200 unités
79,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

7,2 mm

Diamètre extérieur

14 mm

Type

rond con. ress. 14x7,2x0,5 inox a1 2093214 72 05

Diamètre métrique

M7

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.