Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONLU10A4/100, Diamètre intérieur: 10 mm | Diamètre extérieur: 27 mm | Norme: NFE 25514
Rondelles AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLU10A4/100
Rubix :U600-8306474
Fabricant :255144L10
EAN :4043377141415


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 27 mm |
Détails articles : ROND PLATE NFE 25-514 A4 L10 1,7X6X0,5 0 INOX A4
Rondelles AFNOR forme L A4 27X10X2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 27 mm |
| Norme | NFE 25514 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Taille | l |
| Epaisseur | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,40 € HT
/ 100 unités
54,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
10 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
27 mm
Diamètre métrique
M10