Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONZ2A2/500, Diamètre intérieur: 2 mm | Diamètre extérieur: 4 mm | Norme: NFE 25514
Rondelles AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONZ2A2/500
Rubix :U600-8280313
Fabricant :255142Z2
EAN :4043377141255


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 4 mm |
Détails articles : ROND PLATE NFE 25-514 A2 Z2 2,2X4X0,5 0 INOX A2
Rondelles AFNOR forme Z A2 4X2X0,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Norme | NFE 25514 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Taille | z |
| Epaisseur | 0,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,25 € HT
/ 500 unités
7,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
2 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
4 mm
Diamètre métrique
M2