Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONZ30Z/50, Diamètre intérieur: 30 mm | Diamètre extérieur: 52 mm | Norme: NFE 25513
Rondelle plate étroite
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONZ30Z/50
Rubix :V600-8220596
Fabricant :ZU30
EAN :3660757212544


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
Détails articles : RONDELLE PLATE Z30 ZG NFE25513 NFE25513 ZU30
Rondelle plate étroite
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Norme | nfe 25513 |
| Diamètre métrique | m30 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,35 € HT
/ 50 unités
67,62 € TTC
- Epuisé