Références
Pferd Tools :CC-PNER MH 115 SiC F
Rubix :0060-0514906
Fabricant :42002146
EAN :4007220936016
Détails articles : RONDELLE NON TISSE PNER MH 115 SIC F COMBICLICK 42002146
Spécialisées dans la finition fine sur acier et métaux non ferreux, les rondelles CC-PNER de Pferd tools intègrent le système de serrage rapide et de refroidissement breveté COMBICLICK. La rondelle en non-tissé comprimé à abrasif carbure de silicium SiC travaille en ponçage frontal sur meuleuse d'angle ou sur broche, avec quatre duretés disponibles — W, MW, MH et H — pour couvrir des surfaces planes comme des contours profilés.
Caractéristiques :
Les rondelles CC-PNER sont constituées d'un non-tissé comprimé imprégné d'abrasif en carbure de silicium (SiC), ce qui leur confère une structure à la fois résistante et flexible. Cette flexibilité permet de profiler la rondelle pour l'adapter aux contours de la pièce, avec une robustesse élevée au niveau des arêtes. La granulométrie fine produit une finition de surface homogène et très fine, suffisante selon les cas pour préparer un polissage miroir.
Le système COMBICLICK associe un plateau-support spécial à une fixation stable à l'arrière de l'outil. La géométrie particulière des fentes de refroidissement génère un débit d'air élevé qui réduit la contrainte thermique sur l'abrasif et sur la pièce usinée. Le changement de rondelle s'effectue sans outil, sans échauffement au niveau de la fixation. Les éléments de serrage affleurent la surface de travail, ce qui évite les rayures parasites et améliore le taux d'utilisation de l'abrasif.
Les trois degrés de dureté — W (tendre), MW (mi-tendre) et MH (mi-dur) — sont identifiés par un code couleur. L'outil s'utilise sur meuleuse d'angle à variateur de vitesse, filaire ou sans fil, avec le plateau-support COMBICLICK commandé séparément.
Spécifications :
• Abrasif : carbure de silicium SiC
• Granulométrie : fine
• Versions disponibles : W – tendre (gris), MW – mi-tendre (bleu clair), MH – mi-dur (bleu foncé), H - dur (rouge)
• Diamètres disponibles : 100, 115, 125 mm
• Vitesse optimale : 5 700 tr/min (Ø 100 mm) / 5 000 tr/min (Ø 115 et 125 mm)
• Vitesse maximale admissible : 9 550 tr/min (Ø 100 mm) / 8 350 tr/min (Ø 115 mm) / 7 650 tr/min (Ø 125 mm)
• Vitesse de coupe recommandée : 15 à 35 m/s
• Conditionnement : 5 pièces
• Machines motrices : broche, meuleuse d'angle, meuleuse d'angle sans fil (avec variateur de vitesse)
• Accessoire requis : plateau-support COMBICLICK (à commander séparément)
Caractéristiques :
Les rondelles CC-PNER sont constituées d'un non-tissé comprimé imprégné d'abrasif en carbure de silicium (SiC), ce qui leur confère une structure à la fois résistante et flexible. Cette flexibilité permet de profiler la rondelle pour l'adapter aux contours de la pièce, avec une robustesse élevée au niveau des arêtes. La granulométrie fine produit une finition de surface homogène et très fine, suffisante selon les cas pour préparer un polissage miroir.
Le système COMBICLICK associe un plateau-support spécial à une fixation stable à l'arrière de l'outil. La géométrie particulière des fentes de refroidissement génère un débit d'air élevé qui réduit la contrainte thermique sur l'abrasif et sur la pièce usinée. Le changement de rondelle s'effectue sans outil, sans échauffement au niveau de la fixation. Les éléments de serrage affleurent la surface de travail, ce qui évite les rayures parasites et améliore le taux d'utilisation de l'abrasif.
Les trois degrés de dureté — W (tendre), MW (mi-tendre) et MH (mi-dur) — sont identifiés par un code couleur. L'outil s'utilise sur meuleuse d'angle à variateur de vitesse, filaire ou sans fil, avec le plateau-support COMBICLICK commandé séparément.
Spécifications :
• Abrasif : carbure de silicium SiC
• Granulométrie : fine
• Versions disponibles : W – tendre (gris), MW – mi-tendre (bleu clair), MH – mi-dur (bleu foncé), H - dur (rouge)
• Diamètres disponibles : 100, 115, 125 mm
• Vitesse optimale : 5 700 tr/min (Ø 100 mm) / 5 000 tr/min (Ø 115 et 125 mm)
• Vitesse maximale admissible : 9 550 tr/min (Ø 100 mm) / 8 350 tr/min (Ø 115 mm) / 7 650 tr/min (Ø 125 mm)
• Vitesse de coupe recommandée : 15 à 35 m/s
• Conditionnement : 5 pièces
• Machines motrices : broche, meuleuse d'angle, meuleuse d'angle sans fil (avec variateur de vitesse)
• Accessoire requis : plateau-support COMBICLICK (à commander séparément)
Points forts
• Finition homogène et très fine, compatible avec la préparation d'un polissage miroir.
• Adaptation au contour de la pièce grâce à la profilabilité du non-tissé.
• Robustesse élevée des arêtes pour un maintien de la performance dans la durée.
• Réduction de la contrainte thermique sur la pièce grâce au système de refroidissement intégré au plateau-support.
• Changement de rondelle sans outil, réduisant les temps d'arrêt au poste.
• Absence de rayures parasites liées aux éléments de serrage, grâce au profil affleurant du système COMBICLICK.
• Trois degrés de dureté identifiés par code couleur pour une sélection rapide et sans erreur.
• Adaptation au contour de la pièce grâce à la profilabilité du non-tissé.
• Robustesse élevée des arêtes pour un maintien de la performance dans la durée.
• Réduction de la contrainte thermique sur la pièce grâce au système de refroidissement intégré au plateau-support.
• Changement de rondelle sans outil, réduisant les temps d'arrêt au poste.
• Absence de rayures parasites liées aux éléments de serrage, grâce au profil affleurant du système COMBICLICK.
• Trois degrés de dureté identifiés par code couleur pour une sélection rapide et sans erreur.
Applications
Les rondelles CC-PNER interviennent principalement en finition de surface et en structuration sur de grandes surfaces métalliques. Elles sont particulièrement adaptées à l'usinage de l'acier inoxydable (INOX) — surfaces planes, zones de soudure, rebords — où la qualité de l'état de surface est déterminante. Le travail en ponçage frontal sur meuleuse d'angle à variateur de vitesse permet de travailler aussi bien à plat que sur des contours profilés.
Parmi les opérations couvertes : le ponçage de finition étape par étape, la structuration (matage, brossage, satinage), le nettoyage de surface, l'ébavurage léger et l'usinage des cordons de soudure. La version tendre (W) convient aux surfaces délicates ou aux contours complexes ; les versions mi-tendre (MW) et mi-dur (MH) s'utilisent sur des surfaces plus planes ou pour des passes légèrement plus agressives.
Ces rondelles trouvent leur place dans les ateliers de chaudronnerie, de serrurerie fine, de tuyauterie inox et dans la fabrication d'équipements destinés aux secteurs alimentaire, pharmaceutique ou chimique, où les finitions de surface répondent à des critères stricts de propreté et d'aspect.
Parmi les opérations couvertes : le ponçage de finition étape par étape, la structuration (matage, brossage, satinage), le nettoyage de surface, l'ébavurage léger et l'usinage des cordons de soudure. La version tendre (W) convient aux surfaces délicates ou aux contours complexes ; les versions mi-tendre (MW) et mi-dur (MH) s'utilisent sur des surfaces plus planes ou pour des passes légèrement plus agressives.
Ces rondelles trouvent leur place dans les ateliers de chaudronnerie, de serrurerie fine, de tuyauterie inox et dans la fabrication d'équipements destinés aux secteurs alimentaire, pharmaceutique ou chimique, où les finitions de surface répondent à des critères stricts de propreté et d'aspect.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Grain | fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,75 € HT
/ 5 unités
198,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours




