Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF U 210

Contreplaques sphériques

Voir les informations techniques

Références

SKF :U 210
Rubix :0301-1305871
Fabricant :28163
EAN :7316577079978
CONTREPLAQUE U 210 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur62 mm
Diamètre extérieur82 mm
Largeur7,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONTREPLAQUE U 210 SKF


Composant de roulement Rondelle- siège d'alignement (butée à billes) Butée simple. Egalement bagues d'appui
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur62 mm
Diamètre extérieur82 mm
Largeur7,5 mm
Epaisseur7,5 mm
55,20 € HT
/ unité
66,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours