Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF AS 7095

Rondelles

Voir les informations techniques

Références

SKF :AS 7095
Rubix :0301-1358757
Fabricant :546
EAN :7316570981148
ROULEMENT A AIGUILLES AS 7095 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES AS 7095 SKF


Roller bearing Needle thrust Needle
Les rondelles universelles minces pour butées à aiguilles sont fournies séparément. Elles sont en acier à ressort et trempées et les deux faces des rondelles sont polies et peuvent servir de pistes de roulement. Les rondelles peuvent être utilisées pour obtenir des solutions économiques si les composants adjacents ne sont pas trempés mais ont une dureté adéquate et que les exigences sont modérées en termes de battement. Elles peuvent être utilisées comme rondelles-arbre ou rondelles-logement pour des roulements de série AXK et comme rondelles-arbre pour des roulements de série AXW.

Points forts

- Permet l'interchangeabilité totale des rondelles
- Nécessite un espace axial minimal
- Fournit des solutions rentables

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur1 mm
Epaisseur1 mm
6,79 € HT
/ unité
8,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours