Références
RHP :MB0
Rubix :0294-1014139

Détails articles : RONDELLE FREIN MB 0 SUR DEMANDE NSK
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Largeur | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,02 € HT
/ unité
1,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
