Rondelle de blocage SNR FR120X10X4

Bague d'arrêt FR

Voir les informations techniques

Références

SNR :FR120X10X4
Rubix :0302-1099391
Fabricant :FR.120X10X4
EAN :3413520641573
BAGUE D'ARRET FR 120X10 SNR

Résumé technique

Diamètre extérieur120 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FR 120X10 SNR


Les bagues d'arrêt FR SNR sont conçues pour assurer un maintien axial optimal des roulements sur un arbre ou dans un logement. Elles garantissent une fixation robuste et sécurisée, limitant tout déplacement involontaire du roulement sous l'effet des charges.

Points forts

Fiabilité : Assure une fixation efficace du roulement.
Facilité d’installation : Montage simple et rapide.
Résistance accrue : Conçue en matériaux haute qualité pour une meilleure durabilité.
Compatibilité : Adaptée à de nombreuses applications industrielles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur120 mm
Matière-
Poids0 kg
Largeur10 mm
8,14 € HT
/ unité
9,77 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h