Références
NSK :AW02X
Rubix :0294-1014141
Fabricant :AW02 N
EAN :0029176527616

Détails articles : RONDELLE FREIN MB 2 NSK
Tôle de sécurité NSK
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,02 € HT
/ unité
1,22 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
