Références
NSK :AW06
Rubix :0294-1014145
EAN :00747023115662

Détails articles : RONDELLE FREIN MB 6 NSK
Tôle de sécurité NSK
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 69 mm |
| Largeur | 1,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,54 € HT
/ unité
1,85 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
