Références
SNR :FR150X12,5X5
Rubix :0302-1099403
Fabricant :FR.150X12,5X5
EAN :3413520641696

Détails articles : BAGUE D'ARRET FR 150X12,5 SNR
Les bagues d'arrêt FR SNR sont conçues pour assurer un maintien axial optimal des roulements sur un arbre ou dans un logement. Elles garantissent une fixation robuste et sécurisée, limitant tout déplacement involontaire du roulement sous l'effet des charges.
DIAMETRE EXTERIEUR: 150 mm; LARGEUR: 12,5 mm;
Points forts
Fiabilité : Assure une fixation efficace du roulement.
Facilité d’installation : Montage simple et rapide.
Résistance accrue : Conçue en matériaux haute qualité pour une meilleure durabilité.
Compatibilité : Adaptée à de nombreuses applications industrielles.
Facilité d’installation : Montage simple et rapide.
Résistance accrue : Conçue en matériaux haute qualité pour une meilleure durabilité.
Compatibilité : Adaptée à de nombreuses applications industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 150 mm |
|---|---|
| Poids | 0 kg |
| Largeur | 12,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,17 € HT
/ unité
18,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h