Références
SNR :FR110X4
Rubix :0302-1099390
EAN :3413520641566

Détails articles : BAGUE D'ARRET FR 110X4 SNR
Les bagues d'arrêt FR SNR sont conçues pour assurer un maintien axial optimal des roulements sur un arbre ou dans un logement. Elles garantissent une fixation robuste et sécurisée, limitant tout déplacement involontaire du roulement sous l'effet des charges.
Points forts
Fiabilité : Assure une fixation efficace du roulement.
Facilité d’installation : Montage simple et rapide.
Résistance accrue : Conçue en matériaux haute qualité pour une meilleure durabilité.
Compatibilité : Adaptée à de nombreuses applications industrielles.
Facilité d’installation : Montage simple et rapide.
Résistance accrue : Conçue en matériaux haute qualité pour une meilleure durabilité.
Compatibilité : Adaptée à de nombreuses applications industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 110 mm |
|---|---|
| Poids | 0 kg |
| Largeur | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,72 € HT
/ unité
10,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h