Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONDELASCUV24A4, Diamètre métrique: M24 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6796
Rondelle élastique en cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDELASCUV24A4
Rubix :U600-8281035
Fabricant :6796424
EAN :4043377145376


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 56 mm |
Détails articles : ROND ELAS. CUV 24 DIN 6796 INOX A4 6796424
Rondelle élastique en cuvette A4 56X24X6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 56 mm |
| Norme | din 6796 |
| Type | rondelle élastique en cuvette |
| Diamètre métrique | m24 |
| Epaisseur | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,38 € HT
/ 50 unités
335,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
24 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
56 mm
Diamètre métrique
m24