Références
INA :EGW26-E50-Y
Rubix :0269-1417084
Fabricant :0708985290000
EAN :4012802757958


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Largeur | 1,5 mm |
Détails articles : RONDELLE LISSE EGW 26 E50-Y INA
Rondelle de butée, à faible entretien, matériau conforme à la norme ISO 3547-4, avec support en acier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Largeur | 1,5 mm |
| Matière | composite métal/polymère (support en acier avec couche de glissement en pom, désignation matérielle e50) – sans plomb (conforme rohs-ii / elv) |
| Jeu Radial | cn |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 110 °C |
| Type | rondelle de butée (faible entretien, e50) |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 139000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,75 € HT
/ 25 unités
114,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours