Bague lisse EGW
Diamètre intérieur | 26 mm |
---|---|
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 1,5 mm |
Diamètre intérieur | 26 mm |
---|---|
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 1,5 mm |
Jeu Radial | CN |
Série | EGW..-E40 |
Charge statique de base, axiale - C0a | 247000 N |
Charge dynamique de base, axiale - Ca | 139000 N |
En stock; expédié sous 24/48hrs