Rondelle de butée

Qu’est-ce qu’une rondelle de butée et à quoi sert-elle ?

La rondelle de butée est un composant mécanique essentiel, utilisé dans de nombreux systèmes pour garantir leur bon fonctionnement. Placée entre deux pièces en mouvement, elle réduit l’usure et assure un guidage précis, notamment au niveau des axes et des paliers.

De par sa conception, elle permet de supporter des charges axiales, même dans des espaces très restreints. Ce rôle en fait un élément incontournable pour prolonger la durée de vie de différents systèmes mécaniques et assurer la fiabilité des installations.

Dans quels secteurs utilise-t-on les rondelles de butée ?

Les rondelles de butée sont utilisées dans de nombreux secteurs industriels. Elles équipent, par exemple :

  • les machines de fabrication et de transformation des métaux,
  • les systèmes de transmission dans l’industrie automobile,
  • les équipements électromécaniques,
  • les lignes de robotique.

Leur rôle est de limiter l’usure et de garantir un fonctionnement fluide, même sous de fortes contraintes.

Quels sont les types et modèles de rondelles de butée ?

Il existe différents modèles de rondelles de butée, adaptés à des applications variées :

  • Les rondelles de butée à aiguilles, associées à des roulements spécifiques, pour gérer des charges élevées tout en réduisant l’usure.
  • Les rondelles simples ou renforcées, disponibles en plusieurs épaisseurs pour s’adapter aux besoins techniques et aux contraintes de montage.
  • Les versions à forme cylindrique ou aux dimensions personnalisées, offrant une meilleure compatibilité avec certains paliers et ensembles rotatifs.

Quels matériaux sont utilisés pour la fabrication des rondelles de butée ?

Les rondelles de butée sont généralement fabriquées en acier, un matériau reconnu pour sa robustesse et sa haute qualité.
Ce choix leur permet de résister efficacement aux efforts mécaniques répétés et d’assurer une longue durée de vie, même dans des environnements contraignants.

Selon le modèle, d’autres matériaux peuvent être utilisés afin de répondre à des besoins spécifiques, qu’il s’agisse de réduire le frottement ou d’optimiser le fonctionnement des ensembles mécaniques.

Comment bien choisir sa rondelle de butée ?

Le choix d’une rondelle de butée dépend de plusieurs critères techniques qu’il est important de prendre en compte pour garantir un usage fiable :

  • La charge à supporter et l’épaisseur nécessaire en fonction du montage.
  • La compatibilité avec les autres pièces mécaniques, notamment les roulements et les axes.
  • Le type d’application - transmission, machine-outil ou équipement spécifique comme une ponceuse monobrosse, par exemple.
  • Le fonctionnement attendu, avec un guidage fluide permettant de limiter l’usure dans le temps.

En prenant soin de bien sélectionner le modèle adapté, vous assurez la performance et la durabilité de vos installations mécaniques.

Quels sont les avantages des rondelles de butée chez Rubix ?

La rondelle de butée présente de nombreux atouts pour les experts en mécanique et en maintenance. Elle permet de supporter des charges axiales tout en assurant la stabilité et la fiabilité des ensembles rotatifs.

Ses principaux avantages sont les suivants :

  • Un montage simple, ne nécessitant pas de colle, pour une intégration rapide.
  • Une expérience utilisateur optimisée, grâce à des solutions robustes et fiables.
  • Une longue durée de vie, réduisant l’usure des ensembles mécaniques et limitant les opérations de maintenance.

Ces caractéristiques en font un composant mécanique incontournable pour tous les professionnels qui souhaitent garantir un fonctionnement fluide et durable de leurs installations.

Bon à savoir : si vous avez des doutes, un aperçu rapide et tous les détails du produit sont facilement accessibles depuis les fiches techniques et photo souvent disponibles sur les fiches produits !

Quelles normes encadrent les rondelles de butée ?

Les rondelles de butée sont fabriquées selon des normes internationales garantissant leur compatibilité, leur précision et leur fiabilité dans les ensembles mécaniques. Ces standards définissent notamment les dimensions, les tolérances et les performances des composants.

  • DIN 711 : spécifie les dimensions principales et les tolérances des rondelles de butée à aiguilles, assurant une interchangeabilité parfaite entre fabricants.
  • ISO 104 : décrit les exigences de conception et de résistance des rondelles et roulements de butée, garantissant une qualité constante et un fonctionnement optimal.

Le respect de ces normes assure aux professionnels une meilleure durabilité, une réduction de l’usure et une compatibilité parfaite avec les autres éléments de transmission, comme les paliers, axes ou roulements.

Les marques de rondelles de butée proposées par Rubix

Chez Rubix, nous mettons en avant des fabricants de référence afin de garantir des produits fiables et durables :

  • INA, reconnu pour ses solutions de précision dans les paliers, axes et ensembles rotatifs.
  • NTN, spécialiste des composants mécaniques robustes, adaptés à des applications industrielles variées.
  • SKF, leader mondial offrant une gamme complète de rondelles et de pièces de transmission, alliant innovation et haute qualité.

Ces marques sont synonymes de fiabilité et d’innovation, permettant aux professionnels de trouver le modèle le plus adapté à leurs besoins et d’assurer la performance de leurs systèmes mécaniques.

Découvrez les autres catégories liées sur notre site Internet : 

Découvrez toutes nos rondelles de butée et composants de guidage linéaire disponibles sur Rubix, et choisissez des solutions fiables, normées et adaptées à vos besoins professionnels !

Filtres
Catégories
  • rondelle de butée (39)
  • Marque
  • ina
    (24)
  • skf
    (15)
  • 5 produit(s) avec 39 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • ina :EGW26-E40-Z
    • rubix :0269-1006320
    • fabricant :0707031910000
    • ean :4012802756555
    brand logo
    • Diamètre intérieur26 mm
    • Diamètre extérieur44 mm
    • Largeur1,5 mm
    3,73 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ina :EGW32-E50-Y
    • rubix :0269-1006325
    • fabricant :0701206330000
    • ean :4012802758924
    brand logo
    • Diamètre intérieur32 mm
    • Diamètre extérieur54 mm
    • Largeur1,5 mm
    6,48 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • skf :PCMW 142601.5 E
    • rubix :0301-1357360
    • ean :7316573327578
    brand logo
    • Diamètre intérieur14 mm
    • Diamètre extérieur26 mm
    • Largeur1,5 mm
    3,75 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ina :EGW12-E40-B-Y
    • rubix :0269-1413953
    • fabricant :0708490640000
    brand logo
    • Diamètre intérieur12 mm
    • Diamètre extérieur24 mm
    • Largeur1,5 mm
    16,65 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (27) jours
    brand logobrand logo
    • ina :EGW28-E40
    • rubix :0269-1006322
    • fabricant :0979563760000
    • ean :4064327937810
    brand logo
    • Diamètre intérieur28 mm
    • Diamètre extérieur48 mm
    • Largeur1,5 mm
    4,64 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h