Références
INA :EGW18-E40
Rubix :0269-1006314
Fabricant :0979170520000
EAN :4064327938022


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 1,5 mm |
Détails articles : RONDELLE LISSE EGW 18 E40 QMC 25 EX : PAW18P10 INA
Rondelle de butée, sans entretien, matériau selon ISO 3547-4, avec support en acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 1,5 mm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 137000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,68 € HT
/ unité
3,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours