Références
INA :EGW12-E50-Y
Rubix :0269-1006310
Fabricant :0708734530000
EAN :4012802755534


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 1,5 mm |
Détails articles : RONDELLE LISSE EGW 12 E50Y QMC 25 EX : PAW12P20 INA
Rondelle de butée, à faible entretien, matériau conforme à la norme ISO 3547-4, avec support en acier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 1,5 mm |
| Matière | composite métal/polymère e50 avec support en acier (matériau conforme à la norme iso 3547-4) |
| Jeu Radial | cn |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 110 °C |
| Type | rondelle d'appui à faible entretien |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 47500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,75 € HT
/ 25 unités
63,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours