Rondelle de compensation / entretoise de palier INA WS81216
Rondelle-arbre
Voir les informations techniquesRéférences
INA :WS81216
Rubix :0269-1007524
Fabricant :0000256310000
EAN :4012802713091


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 8,5 mm |
Détails articles : CONTREPLAQUE WS 81216 INA
Roulements à rouleaux cylindriques axiaux 874, à sens unique, comprenant K874, GS, WS
Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet, combinaison de K812, GS, WS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 8,5 mm |
| Epaisseur | 8,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,03 € HT
/ unité
115,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours