Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF TMAS 100-300

Pack de cales d'epaisseur

Voir les informations techniques

Références

SKF :TMAS 100-300
Rubix :0301-1511060
EAN :7316571838359
PACK DE CALES D EPAISSEUR 1 PACK = 10 CALES D EPAISSEUR

Résumé technique

Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PACK DE CALES D EPAISSEUR 1 PACK = 10 CALES D EPAISSEUR


Pour les machines avec un train d'entraînement divisé, l'alignement exact, par exemple B. moteur et moteur, est une condition de base pour un fonctionnement sans problème. Les cales de la série TMAS permettent d'aligner les machines de manière optimale en hauteur. Elles sont disponibles en cinq tailles et 10 épaisseurs différentes.
∙ En acier résistant à la corrosion
∙ Faciles à placer et à enlever
∙ Petite gradation d'épaisseur
∙ Marquage de l'épaisseur sur chaque disque
∙ Totalement exempt de bavures

.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur100 mm
Epaisseur3 mm
227,56 € HT
/ unité
273,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours