Bague de calibrage Spartex RONDCD8,4A4, Diamètre intérieur: 8.4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6319
Rondelle à portée sphérique forme C
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDCD8,4A4
Rubix :U600-8281053
Fabricant :63194C84
EAN :4043377318398


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6319 |
Détails articles : ROND PORTEE SPH. 8,4 DIN 6319 C INOX A4 63194C84
Rondelle à portée sphérique forme C A4 17X8,4X3,2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6319 |
| Epaisseur | 3,2 mm |
| Type | rondelle à portée sphérique forme c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,62 € HT
/ 50 unités
63,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre intérieur
8,4 mm