Bague de calibrage Spartex RONDCD14,2A2, Diamètre intérieur: 14.2 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6319
Rondelle à portée sphérique forme C
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDCD14,2A2
Rubix :U600-8281076
Fabricant :63192D142
EAN :4043377318251


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6319 |
Détails articles : ROND PORTEE CON. 14,2 DIN 6319 D INOX A2 63192D142
Rondelle à portée conique concave forme D A2 24X14,2X5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6319 |
| Epaisseur | 5 mm |
| Type | rondelle à portée conique concave forme d |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,06 € HT
/ 50 unités
126,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre intérieur
14,2 mm