Bague de calibrage Spartex RONDCD19A2, Diamètre intérieur: 19 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6319
Rondelle à portée sphérique forme C
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDCD19A2
Rubix :U600-8281068
Fabricant :63192D19
EAN :4043377318275


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6319 |
Détails articles : ROND PORTEE CON. 19 DIN 6319 D INOX A2 63192D19
Rondelle à portée conique concave forme D A2 30X19X6,2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6319 |
| Epaisseur | 6,2 mm |
| Type | rondelle à portée conique concave forme d |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,15 € HT
/ 25 unités
97,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
19 mm