Bague de calibrage Spartex RONDCD28A2, Diamètre intérieur: 28 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6319
Rondelle à portée sphérique forme C
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDCD28A2
Rubix :U600-8281060
Fabricant :63192D28
EAN :4043377318299


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6319 |
Détails articles : ROND PORTEE CON. 28 DIN 6319 D INOX A2 63192D28
Rondelle à portée conique concave forme D A2 44X28X9,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6319 |
| Epaisseur | 9,5 mm |
| Type | rondelle à portée conique concave forme d |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,16 € HT
/ 25 unités
355,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
28 mm