Vérin pneumatique normalisé SMC NTH-060

ROD END NUT NTH-032

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :NTH-060
Rubix :0338-2051959
Fabricant :NTH-060
ECROU DE TIGE ACIER M24X1,25 VERIN

Résumé technique

Diamètre vérin50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ECROU DE TIGE ACIER M24X1,25 VERIN


Ecrou m24x1,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin50 mm
Typecylindre hydraulique
Longueur14 mm
Connexionm24 x 1.5 (jis class 2 thread)
7,47 € HT
/ unité
8,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours