Taraud machine Yamawa SD8.0NBIPN
TARAUD MÉTRIQUE HÉLICOÏDAL HSS-PM ZET-B
Voir les informations techniquesRéférences
Yamawa :SD8.0NBIPN
Rubix :T879-0628732


Résumé technique
| Type | alésages borgnes métriques |
|---|---|
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD HELICE POUR TROU BORGNE ZET-B 371 ISO2X M8X1.25
Traitement Nitride
Informations techniques
Attributs
| Type | alésages borgnes métriques |
|---|---|
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 6,2 mm |
| Longueur totale | 90 mm |
| Matière du corps | hss |
| Tolérance | iso2x/6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,26 € HT
/ unité
77,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h