Rivets demi rond Spartex RIVTR5X20A4, Diamètre: 5 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 660
Rivets demi-ronds
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RIVTR5X20A4
Rubix :U600-8291063
Fabricant :066045 20
EAN :4043377052056

Détails articles : RIVET DEMI-RONDS D.5X20 DIN 660 INOX A4 066045 20
Rivets demi-ronds A4 5X
Informations techniques
Attributs
| Norme | DIN 660 |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Diamètre | 5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,28 € HT
/ 200 unités
105,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
20 mm
