Rivets demi rond Spartex RIVTR3X18A2, Diamètre: 3 mm | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 660
Rivets demi-ronds
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RIVTR3X18A2
Rubix :U600-8291172
Fabricant :066023 18
EAN :4043377051202

Détails articles : RIVET DEMI-RONDS D.3X18 DIN 660 INOX A2 066023 18
Rivets demi-ronds A2 3X
Informations techniques
Attributs
| Norme | din 660 |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Diamètre | 3 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,90 € HT
/ 500 unités
61,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
18 mm
